- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- tig 溶接 面のおすすめ人気ランキング
tig 溶接 面のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新159件の「tig 溶接 面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tig溶接 溶接面」、「溶接 皮 面」、「tig溶接 遮光」などの商品も取り扱っております。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ
遮光スピード。1/25000!
遮光度
#9~#13
非遮光度
#3.5
遮光速度(秒)
1/25000
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
520
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)
1/25000
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光
その他
【戻り速度】50-1300ms
適合
【液晶フィルター】610021
対応
【復帰速度調整】可
公称稼動時間(時間)
1500-2000
遮光速度(秒)
0.1mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類
自動溶接遮光面
仕様
UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)
465
タイプ
遮光スピード。1/10000!
使用温度範囲(℃)
-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)
リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)
約1500
遮光度
#8~#12(可変)
戻り速度(秒)
0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ
44mm×93mm
遮光速度(秒)
1/10000(23℃時)
透視時遮光度
#3
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
470
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類
自動遮光面
仕様
電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品
取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源
ソーラー+単4電池×1個
使用範囲
TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度
7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)
96×40
反応速度(秒)
1/25000
感度調整
ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
836-5847
材質
耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)
(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)
450
タイプ
ヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
トラスコ品番
355-7511
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-10~+55
フィルターサイズ(mm)
110×90
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度
通常時#3.5。#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)
98×44
切替時間(秒)
2段切替式。(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整
高低2段階調節
遮光性能
速度:1/25000秒。感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)
ー10~55
範囲(mm)
視野:97×60
感度
(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー
4
機能
Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度
遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)
DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モード
INFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)
1/25000
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様
グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)
W240×D305×H207
種類
溶接面(かぶり式)
電源
単4電池×2本+ソーラー電池
センサー
2個
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
感度調整
大槍式/無段階
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マスク着用対応タイプ。
遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
425
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×14
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)
550
種類
キャップ型
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法
0~10(11段階調整)
遮光度
溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)
戻り速度(秒)
0(0.1)~10(1.0)、11段階調整
遮光速度(秒)
1/25000
視野領域寸法(mm)
97×60
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨
色
面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系
モード
WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
視界範囲(mm)
W98×H44
遮光速度(秒)
1/25000
遮光度
遮光前3.5/遮光時9~13
感度調整
無段階調整
センサー
2箇所
電源
ソーラー電池+単4乾電池(2本)
仕様
戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類
溶接面(かぶり式)
付属品
JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質
プラスチック
質量(g)
310
タイプ
ヘルメットタイプ
プレート
(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
311×241×208
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。
種類
自動溶接遮光面